222,50 €/ Unitéhors TVA
269,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 222,50 € | - |
5+ | 178,00 € | 20.00% |
10+ | 144,63 € | 35.00% |
30+ | 111,25 € | 50.00% |
50+ | 100,13 € | 55.00% |
100+ | 89,00 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 570 |
Diamètre de barre | 200 mm |
Diamètre de la rainure | 216 mm |
Largeur de la rainure | 11.5 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 200 mm |
D | 216 mm |
L | 11.5 mm |
D1 | 202 mm |
r | 2 mm |
L1 | 6 mm |
C | 6 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Double effet |
Vitesse maximale | 5 m/s |