Eriks

Racleur 570 PTFE ER39/NBR 100x112,2 L=8,1

  • ERIKS:14421676
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

89,40 €/ Unitéhors TVA

108,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

89,40 €

-

5+

71,52 €

20.00%

10+

58,11 €

35.00%

30+

44,70 €

50.00%

50+

40,23 €

55.00%

100+

35,76 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
570
Diamètre de barre
100 mm
Diamètre de la rainure
112.2 mm
Largeur de la rainure
8.1 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
100 mm
D
112.2 mm
L
8.1 mm
D1
102 mm
r
2 mm
L1
6 mm
C
4 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
5 m/s