632,00 €/ Unitéhors TVA
764,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 632,00 € | - |
5+ | 505,60 € | 20.00% |
10+ | 410,80 € | 35.00% |
30+ | 316,00 € | 50.00% |
50+ | 284,40 € | 55.00% |
100+ | 252,80 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 565 |
Diamètre de barre | 510 mm |
Diamètre de la rainure | 534 mm |
Largeur de la rainure | 14 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 510 mm |
D | 534 mm |
L | 14 mm |
D1 | 412.5 mm |
Joint torique (o-ring) | 522,45x6,9 |
r | 1.5 mm |
L1 | 22 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Double effet |
Vitesse maximale | 5 m/s |