532,00 €/ Unitéhors TVA
643,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 532,00 € | - |
5+ | 425,60 € | 20.00% |
10+ | 345,80 € | 35.00% |
30+ | 266,00 € | 50.00% |
50+ | 239,40 € | 55.00% |
100+ | 212,80 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 565 |
Diamètre de barre | 460 mm |
Diamètre de la rainure | 484 mm |
Largeur de la rainure | 14 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 460 mm |
D | 484 mm |
L | 14 mm |
D1 | 462.5 mm |
Joint torique (o-ring) | 468,76x6,9 |
r | 1.5 mm |
L1 | 22 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Double effet |
Vitesse maximale | 5 m/s |