25,20 €/ Unitéhors TVA
30,49 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25,20 € | - |
5+ | 20,16 € | 20.00% |
10+ | 16,38 € | 35.00% |
30+ | 12,60 € | 50.00% |
50+ | 11,34 € | 55.00% |
100+ | 10,08 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 565 |
Diamètre de barre | 45 mm |
Diamètre de la rainure | 53.8 mm |
Largeur de la rainure | 6.3 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 45 mm |
D | 53.8 mm |
L | 6.3 mm |
D1 | 46.5 mm |
Joint torique (o-ring) | 48,90x2,62 |
r | 0.8 mm |
L1 | 9.3 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Double effet |
Vitesse maximale | 5 m/s |