Eriks

Racleur 565 PTFE ER39/NBR 40x48,8 L=6,3

  • ERIKS:12360084
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 565 est un essuyeur à simple effet formé de deux pièces agissant ensemble un anneau de profil constitué d’un mélange spécial PTFE et un anneau en O comme élément énergisant. Type 565 veille à ce que les particules étrangères ne soient pas introduites dans les systèmes hydrauliques, évitant l’usure et le dommage à tous les composants internes notamment les joints.
Ajouter à la liste

22,60 €/ Unitéhors TVA

27,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22,60 €

-

5+

18,08 €

20.00%

10+

14,69 €

35.00%

30+

11,30 €

50.00%

50+

10,17 €

55.00%

100+

9,04 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
565
Diamètre de barre
40 mm
Diamètre de la rainure
48.8 mm
Largeur de la rainure
6.3 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
40 mm
D
48.8 mm
L
6.3 mm
D1
41.5 mm
Joint torique (o-ring)
44,12x2,62
r
0.8 mm
L1
9.3 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
5 m/s