15,20 €/ Unitéhors TVA
18,39 €TVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,20 € | - |
5+ | 12,16 € | 20.00% |
10+ | 9,88 € | 35.00% |
30+ | 7,60 € | 50.00% |
50+ | 6,84 € | 55.00% |
100+ | 6,08 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 565 |
Diamètre de barre | 25 mm |
Diamètre de la rainure | 32.6 mm |
Largeur de la rainure | 4.2 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 25 mm |
D | 32.6 mm |
L | 4.2 mm |
D1 | 26.5 mm |
Joint torique (o-ring) | 26,64x2,62 |
r | 0.8 mm |
L1 | 7.2 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Double effet |
Vitesse maximale | 5 m/s |