192,50 €/ Unitéhors TVA
232,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 192,50 € | - |
5+ | 154,00 € | 20.00% |
10+ | 125,13 € | 35.00% |
30+ | 96,25 € | 50.00% |
50+ | 86,63 € | 55.00% |
100+ | 77,00 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 565 |
Diamètre de barre | 240 mm |
Diamètre de la rainure | 256 mm |
Largeur de la rainure | 9.5 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 240 mm |
D | 256 mm |
L | 9.5 mm |
D1 | 242.5 mm |
Joint torique (o-ring) | 247,02x5,3 |
r | 1.5 mm |
L1 | 14.5 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Double effet |
Vitesse maximale | 5 m/s |