90,90 €/ Unitéhors TVA
109,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 90,90 € | - |
5+ | 72,72 € | 20.00% |
10+ | 59,09 € | 35.00% |
30+ | 45,45 € | 50.00% |
50+ | 40,91 € | 55.00% |
100+ | 36,36 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 565 |
Diamètre de barre | 140 mm |
Diamètre de la rainure | 156 mm |
Largeur de la rainure | 9.5 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 140 mm |
D | 156 mm |
L | 9.5 mm |
D1 | 142.5 mm |
Joint torique (o-ring) | 145,42x5,3 |
r | 1.5 mm |
L1 | 14.5 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Double effet |
Vitesse maximale | 5 m/s |