70,80 €/ Unitéhors TVA
85,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 70,80 € | - |
5+ | 56,64 € | 20.00% |
10+ | 46,02 € | 35.00% |
30+ | 35,40 € | 50.00% |
50+ | 31,86 € | 55.00% |
100+ | 28,32 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 565 |
Diamètre de barre | 115 mm |
Diamètre de la rainure | 127.2 mm |
Largeur de la rainure | 8.1 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 115 mm |
D | 127.2 mm |
L | 8.1 mm |
D1 | 117 mm |
Joint torique (o-ring) | 120,24x3,5 |
r | 1 mm |
L1 | 12.1 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Double effet |
Vitesse maximale | 5 m/s |