Eriks

Racleur 010N NBR 70x78x8 L=4

  • ERIKS:12989491
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

11,60 €/ Unitéhors TVA

14,04 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,60 €

-

5+

9,28 €

20.00%

10+

7,54 €

35.00%

30+

5,80 €

50.00%

50+

5,22 €

55.00%

100+

4,64 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
010N
Diamètre de barre
70 mm
Diamètre de la rainure
78 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
70 mm
D
78 mm
L
4 mm
D1
76 mm
H
8 mm
r
0.5 mm
L1
6 mm
L2
2 mm
D2
73.5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s