Eriks

Racleur 010N NBR 65x73x8 L=4

  • ERIKS:14411762
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

10,70 €/ Unitéhors TVA

12,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,70 €

-

5+

8,56 €

20.00%

10+

6,96 €

35.00%

30+

5,35 €

50.00%

50+

4,82 €

55.00%

100+

4,28 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
010N
Diamètre de barre
65 mm
Diamètre de la rainure
73 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
65 mm
D
73 mm
L
4 mm
D1
71 mm
H
8 mm
r
0.5 mm
L1
6 mm
L2
2 mm
D2
68.5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s