Eriks

Racleur 010N NBR 60x68x8 L=4

  • ERIKS:10017732
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

9,80 €/ Unitéhors TVA

11,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,80 €

-

5+

7,84 €

20.00%

10+

6,37 €

35.00%

30+

4,90 €

50.00%

50+

4,41 €

55.00%

100+

3,92 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
010N
Diamètre de barre
60 mm
Diamètre de la rainure
68 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
60 mm
D
68 mm
L
4 mm
D1
66 mm
H
8 mm
r
0.5 mm
L1
6 mm
L2
2 mm
D2
63.5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s