8,45 €/ Unitéhors TVA
10,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,45 € | - |
5+ | 6,76 € | 20.00% |
10+ | 5,49 € | 35.00% |
30+ | 4,22 € | 50.00% |
50+ | 3,80 € | 55.00% |
100+ | 3,38 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 010N |
Diamètre de barre | 52 mm |
Diamètre de la rainure | 60 mm |
Largeur de la rainure | 4 mm |
Hauteur de joint | 8 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 52 mm |
D | 60 mm |
L | 4 mm |
D1 | 58 mm |
H | 8 mm |
r | 0.5 mm |
L1 | 6 mm |
L2 | 2 mm |
D2 | 55.5 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Double effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |