Eriks

Racleur 010N NBR 50x58x8 L=4

  • ERIKS:10017729
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

8,15 €/ Unitéhors TVA

9,86 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,15 €

-

5+

6,52 €

20.00%

10+

5,30 €

35.00%

30+

4,08 €

50.00%

50+

3,67 €

55.00%

100+

3,26 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
010N
Diamètre de barre
50 mm
Diamètre de la rainure
58 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
50 mm
D
58 mm
L
4 mm
D1
56 mm
H
8 mm
r
0.5 mm
L1
6 mm
L2
2 mm
D2
53.5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s