178,50 €/ Unitéhors TVA
215,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 178,50 € | - |
5+ | 142,80 € | 20.00% |
10+ | 116,03 € | 35.00% |
30+ | 89,25 € | 50.00% |
50+ | 80,33 € | 55.00% |
100+ | 71,40 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 010N |
Diamètre de barre | 500 mm |
Diamètre de la rainure | 515 mm |
Largeur de la rainure | 6.4 mm |
Hauteur de joint | 13 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 500 mm |
D | 515 mm |
L | 6.4 mm |
D1 | 512 mm |
H | 13 mm |
r | 1 mm |
L1 | 9.5 mm |
L2 | 3 mm |
D2 | 507 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Double effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |