155,50 €/ Unitéhors TVA
188,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 155,50 € | - |
5+ | 124,40 € | 20.00% |
10+ | 101,08 € | 35.00% |
30+ | 77,75 € | 50.00% |
50+ | 69,97 € | 55.00% |
100+ | 62,20 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 010N |
Diamètre de barre | 460 mm |
Diamètre de la rainure | 475 mm |
Largeur de la rainure | 6.4 mm |
Hauteur de joint | 13 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 460 mm |
D | 475 mm |
L | 6.4 mm |
D1 | 472 mm |
H | 13 mm |
r | 1 mm |
L1 | 9.5 mm |
L2 | 3 mm |
D2 | 467 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Double effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |