Eriks

Racleur 010N NBR 450x465x13 L=6,4

  • ERIKS:14411832
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

150,00 €/ Unitéhors TVA

181,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

150,00 €

-

5+

120,00 €

20.00%

10+

97,50 €

35.00%

30+

75,00 €

50.00%

50+

67,50 €

55.00%

100+

60,00 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
010N
Diamètre de barre
450 mm
Diamètre de la rainure
465 mm
Largeur de la rainure
6.4 mm
Hauteur de joint
13 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
450 mm
D
465 mm
L
6.4 mm
D1
462 mm
H
13 mm
r
1 mm
L1
9.5 mm
L2
3 mm
D2
457 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s