Eriks

Racleur 010N NBR 420x435x13 L=6,4

  • ERIKS:14411831
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

134,00 €/ Unitéhors TVA

162,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

134,00 €

-

5+

107,20 €

20.00%

10+

87,10 €

35.00%

30+

67,00 €

50.00%

50+

60,30 €

55.00%

100+

53,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
010N
Diamètre de barre
420 mm
Diamètre de la rainure
435 mm
Largeur de la rainure
6.4 mm
Hauteur de joint
13 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
420 mm
D
435 mm
L
6.4 mm
D1
432 mm
H
13 mm
r
1 mm
L1
9.5 mm
L2
3 mm
D2
427 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s