Eriks

Racleur 010N NBR 410x425x13 L=6,4

  • ERIKS:14411830
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

129,00 €/ Unitéhors TVA

156,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

129,00 €

-

5+

103,20 €

20.00%

10+

83,85 €

35.00%

30+

64,50 €

50.00%

50+

58,05 €

55.00%

100+

51,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
010N
Diamètre de barre
410 mm
Diamètre de la rainure
425 mm
Largeur de la rainure
6.4 mm
Hauteur de joint
13 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
410 mm
D
425 mm
L
6.4 mm
D1
422 mm
H
13 mm
r
1 mm
L1
9.5 mm
L2
3 mm
D2
417 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s