Eriks

Racleur 010N NBR 40x48x5 L=3

  • ERIKS:14411761
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6,60 €/ Unitéhors TVA

7,99 €TVA incluse

75 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,60 €

-

5+

5,28 €

20.00%

10+

4,29 €

35.00%

30+

3,30 €

50.00%

50+

2,97 €

55.00%

100+

2,64 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
010N
Diamètre de barre
40 mm
Diamètre de la rainure
48 mm
Largeur de la rainure
3 mm
Hauteur de joint
5 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
40 mm
D
48 mm
L
3 mm
D1
46 mm
H
5 mm
r
0.5 mm
L1
4 mm
L2
2 mm
D2
42 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s