Eriks

Racleur 010N NBR 37x45x8 L=4

  • ERIKS:14411773
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6,15 €/ Unitéhors TVA

7,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,15 €

-

5+

4,92 €

20.00%

10+

4,00 €

35.00%

30+

3,08 €

50.00%

50+

2,77 €

55.00%

100+

2,46 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
010N
Diamètre de barre
37 mm
Diamètre de la rainure
45 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
37 mm
D
45 mm
L
4 mm
D1
43 mm
H
8 mm
r
0.5 mm
L1
6 mm
L2
2 mm
D2
40.5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s