Eriks

Racleur 010N NBR 350x365x13 L=6,4

  • ERIKS:11354116
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

99,80 €/ Unitéhors TVA

120,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

99,80 €

-

5+

79,84 €

20.00%

10+

64,87 €

35.00%

30+

49,90 €

50.00%

50+

44,91 €

55.00%

100+

39,92 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
010N
Diamètre de barre
350 mm
Diamètre de la rainure
365 mm
Largeur de la rainure
6.4 mm
Hauteur de joint
13 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
350 mm
D
365 mm
L
6.4 mm
D1
361 mm
H
13 mm
r
1 mm
L1
9.5 mm
L2
3 mm
D2
357 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s