Eriks

Racleur 010N NBR 345x360x13 L=6,4

  • ERIKS:14411826
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

97,60 €/ Unitéhors TVA

118,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

97,60 €

-

5+

78,08 €

20.00%

10+

63,44 €

35.00%

30+

48,80 €

50.00%

50+

43,92 €

55.00%

100+

39,04 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
010N
Diamètre de barre
345 mm
Diamètre de la rainure
360 mm
Largeur de la rainure
6.4 mm
Hauteur de joint
13 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
345 mm
D
360 mm
L
6.4 mm
D1
357 mm
H
13 mm
r
1 mm
L1
9.5 mm
L2
3 mm
D2
352 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s