Eriks

Racleur 010N NBR 340x355x13 L=6,4

  • ERIKS:14411825
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

95,40 €/ Unitéhors TVA

115,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

95,40 €

-

5+

76,32 €

20.00%

10+

62,01 €

35.00%

30+

47,70 €

50.00%

50+

42,93 €

55.00%

100+

38,16 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
010N
Diamètre de barre
340 mm
Diamètre de la rainure
355 mm
Largeur de la rainure
6.4 mm
Hauteur de joint
13 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
340 mm
D
355 mm
L
6.4 mm
D1
352 mm
H
13 mm
r
1 mm
L1
9.5 mm
L2
3 mm
D2
347 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s