Eriks

Racleur 010N NBR 330x345x13 L=6,4

  • ERIKS:14411824
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

91,00 €/ Unitéhors TVA

110,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

91,00 €

-

5+

72,80 €

20.00%

10+

59,15 €

35.00%

30+

45,50 €

50.00%

50+

40,95 €

55.00%

100+

36,40 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
010N
Diamètre de barre
330 mm
Diamètre de la rainure
345 mm
Largeur de la rainure
6.4 mm
Hauteur de joint
13 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
330 mm
D
345 mm
L
6.4 mm
D1
342 mm
H
13 mm
r
1 mm
L1
9.5 mm
L2
3 mm
D2
337 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s