Eriks

Racleur 010N NBR 325x340x13 L=6,4

  • ERIKS:14411823
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

88,90 €/ Unitéhors TVA

107,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

88,90 €

-

5+

71,12 €

20.00%

10+

57,79 €

35.00%

30+

44,45 €

50.00%

50+

40,01 €

55.00%

100+

35,56 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
010N
Diamètre de barre
325 mm
Diamètre de la rainure
340 mm
Largeur de la rainure
6.4 mm
Hauteur de joint
13 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
325 mm
D
340 mm
L
6.4 mm
D1
337 mm
H
13 mm
r
1 mm
L1
9.5 mm
L2
3 mm
D2
332 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s