Eriks

Racleur 010N NBR 320x335x13 L=6,4

  • ERIKS:12972779
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

86,70 €/ Unitéhors TVA

104,91 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

86,70 €

-

5+

69,36 €

20.00%

10+

56,36 €

35.00%

30+

43,35 €

50.00%

50+

39,02 €

55.00%

100+

34,68 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
010N
Diamètre de barre
320 mm
Diamètre de la rainure
335 mm
Largeur de la rainure
6.4 mm
Hauteur de joint
13 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
320 mm
D
335 mm
L
6.4 mm
D1
331 mm
H
13 mm
r
1 mm
L1
9.5 mm
L2
3 mm
D2
327 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s