Eriks

Racleur 010N NBR 295x310x13 L=6,4

  • ERIKS:14411821
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

76,50 €/ Unitéhors TVA

92,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

76,50 €

-

5+

61,20 €

20.00%

10+

49,73 €

35.00%

30+

38,25 €

50.00%

50+

34,42 €

55.00%

100+

30,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
010N
Diamètre de barre
295 mm
Diamètre de la rainure
310 mm
Largeur de la rainure
6.4 mm
Hauteur de joint
13 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
295 mm
D
310 mm
L
6.4 mm
D1
306 mm
H
13 mm
r
1 mm
L1
9.5 mm
L2
3 mm
D2
302 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s