Eriks

Racleur 010N NBR 265x280x13 L=6,4

  • ERIKS:14411815
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

65,00 €/ Unitéhors TVA

78,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

65,00 €

-

5+

52,00 €

20.00%

10+

42,25 €

35.00%

30+

32,50 €

50.00%

50+

29,25 €

55.00%

100+

26,00 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
010N
Diamètre de barre
265 mm
Diamètre de la rainure
280 mm
Largeur de la rainure
6.4 mm
Hauteur de joint
13 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
265 mm
D
280 mm
L
6.4 mm
D1
277 mm
H
13 mm
r
1 mm
L1
9.5 mm
L2
3 mm
D2
272 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s