Eriks

Racleur 010N NBR 260x275x13 L=6,4

  • ERIKS:13313453
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

63,20 €/ Unitéhors TVA

76,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

63,20 €

-

5+

50,56 €

20.00%

10+

41,08 €

35.00%

30+

31,60 €

50.00%

50+

28,44 €

55.00%

100+

25,28 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
010N
Diamètre de barre
260 mm
Diamètre de la rainure
275 mm
Largeur de la rainure
6.4 mm
Hauteur de joint
13 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
260 mm
D
275 mm
L
6.4 mm
D1
271 mm
H
13 mm
r
1 mm
L1
9.5 mm
L2
3 mm
D2
267 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s