Eriks

Racleur 010N NBR 250x265x13 L=6,4

  • ERIKS:14411812
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

59,60 €/ Unitéhors TVA

72,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

59,60 €

-

5+

47,68 €

20.00%

10+

38,74 €

35.00%

30+

29,80 €

50.00%

50+

26,82 €

55.00%

100+

23,84 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
010N
Diamètre de barre
250 mm
Diamètre de la rainure
265 mm
Largeur de la rainure
6.4 mm
Hauteur de joint
13 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
250 mm
D
265 mm
L
6.4 mm
D1
261 mm
H
13 mm
r
1 mm
L1
9.5 mm
L2
3 mm
D2
257 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s