Eriks

Racleur 010N NBR 235x250x13 L=6,4

  • ERIKS:14411810
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

54,40 €/ Unitéhors TVA

65,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

54,40 €

-

5+

43,52 €

20.00%

10+

35,36 €

35.00%

30+

27,20 €

50.00%

50+

24,48 €

55.00%

100+

21,76 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
010N
Diamètre de barre
235 mm
Diamètre de la rainure
250 mm
Largeur de la rainure
6.4 mm
Hauteur de joint
13 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
235 mm
D
250 mm
L
6.4 mm
D1
247 mm
H
13 mm
r
1 mm
L1
9.5 mm
L2
3 mm
D2
242 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s