Eriks

Racleur 010N NBR 231x246x13 L=6,4

  • ERIKS:14411809
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

53,10 €/ Unitéhors TVA

64,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

53,10 €

-

5+

42,48 €

20.00%

10+

34,52 €

35.00%

30+

26,55 €

50.00%

50+

23,90 €

55.00%

100+

21,24 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
010N
Diamètre de barre
231 mm
Diamètre de la rainure
246 mm
Largeur de la rainure
6.4 mm
Hauteur de joint
13 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
231 mm
D
246 mm
L
6.4 mm
D1
242 mm
H
13 mm
r
1 mm
L1
9.5 mm
L2
3 mm
D2
238 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s