Eriks

Racleur 010N NBR 230x245x13 L=6,4

  • ERIKS:14411808
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

52,70 €/ Unitéhors TVA

63,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

52,70 €

-

5+

42,16 €

20.00%

10+

34,26 €

35.00%

30+

26,35 €

50.00%

50+

23,72 €

55.00%

100+

21,08 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
010N
Diamètre de barre
230 mm
Diamètre de la rainure
245 mm
Largeur de la rainure
6.4 mm
Hauteur de joint
13 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
230 mm
D
245 mm
L
6.4 mm
D1
241 mm
H
13 mm
r
1 mm
L1
9.5 mm
L2
3 mm
D2
237 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s