51,10 €/ Unitéhors TVA
61,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 51,10 € | - |
5+ | 40,88 € | 20.00% |
10+ | 33,22 € | 35.00% |
30+ | 25,55 € | 50.00% |
50+ | 23,00 € | 55.00% |
100+ | 20,44 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 010N |
Diamètre de barre | 225 mm |
Diamètre de la rainure | 240 mm |
Largeur de la rainure | 6.4 mm |
Hauteur de joint | 13 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 225 mm |
D | 240 mm |
L | 6.4 mm |
D1 | 236 mm |
H | 13 mm |
r | 1 mm |
L1 | 9.5 mm |
L2 | 3 mm |
D2 | 232 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Double effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |