Eriks

Racleur 010N NBR 206,5x221,5x13 L=6,4

  • ERIKS:14411804
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

45,10 €/ Unitéhors TVA

54,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

45,10 €

-

5+

36,08 €

20.00%

10+

29,32 €

35.00%

30+

22,55 €

50.00%

50+

20,30 €

55.00%

100+

18,04 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
010N
Diamètre de barre
206.5 mm
Diamètre de la rainure
221.5 mm
Largeur de la rainure
6.4 mm
Hauteur de joint
13 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
206.5 mm
D
221.5 mm
L
6.4 mm
D1
217.5 mm
H
13 mm
r
1 mm
L1
9.5 mm
L2
3 mm
D2
213.5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s