Eriks

Racleur 010N NBR 200x212x11 L=5,5

  • ERIKS:11959492
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

43,10 €/ Unitéhors TVA

52,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43,10 €

-

5+

34,48 €

20.00%

10+

28,02 €

35.00%

30+

21,55 €

50.00%

50+

19,40 €

55.00%

100+

17,24 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
010N
Diamètre de barre
200 mm
Diamètre de la rainure
212 mm
Largeur de la rainure
5.5 mm
Hauteur de joint
11 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
200 mm
D
212 mm
L
5.5 mm
D1
209 mm
H
11 mm
r
1 mm
L1
8.2 mm
L2
3 mm
D2
205 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s