Eriks

Racleur 010N NBR 192x204x11 L=5,5

  • ERIKS:14411802
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

40,70 €/ Unitéhors TVA

49,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

40,70 €

-

5+

32,56 €

20.00%

10+

26,46 €

35.00%

30+

20,35 €

50.00%

50+

18,32 €

55.00%

100+

16,28 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
010N
Diamètre de barre
192 mm
Diamètre de la rainure
204 mm
Largeur de la rainure
5.5 mm
Hauteur de joint
11 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
192 mm
D
204 mm
L
5.5 mm
D1
201 mm
H
11 mm
r
1 mm
L1
8.2 mm
L2
3 mm
D2
197 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s