Eriks

Racleur 010N NBR 185x197x11 L=5,5

  • ERIKS:11417023
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

38,70 €/ Unitéhors TVA

46,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

38,70 €

-

5+

30,96 €

20.00%

10+

25,16 €

35.00%

30+

19,35 €

50.00%

50+

17,42 €

55.00%

100+

15,48 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
010N
Diamètre de barre
185 mm
Diamètre de la rainure
197 mm
Largeur de la rainure
5.5 mm
Hauteur de joint
11 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
185 mm
D
197 mm
L
5.5 mm
D1
194 mm
H
11 mm
r
1 mm
L1
8.2 mm
L2
3 mm
D2
190 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s