Eriks

Racleur 010N NBR 16x24x7 L=4

  • ERIKS:14411766
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3,22 €/ Unitéhors TVA

3,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,22 €

-

5+

2,58 €

20.00%

10+

2,09 €

35.00%

30+

1,61 €

50.00%

50+

1,45 €

55.00%

100+

1,29 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
010N
Diamètre de barre
16 mm
Diamètre de la rainure
24 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
16 mm
D
24 mm
L
4 mm
D1
22 mm
H
7 mm
r
0.5 mm
L1
6 mm
L2
2 mm
D2
19.5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s