Eriks

Racleur 010N NBR 158,5x170,5x11 L=5,5

  • ERIKS:14411797
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

31,30 €/ Unitéhors TVA

37,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31,30 €

-

5+

25,04 €

20.00%

10+

20,35 €

35.00%

30+

15,65 €

50.00%

50+

14,09 €

55.00%

100+

12,52 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
010N
Diamètre de barre
158.5 mm
Diamètre de la rainure
170.5 mm
Largeur de la rainure
5.5 mm
Hauteur de joint
11 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
158.5 mm
D
170.5 mm
L
5.5 mm
D1
167.5 mm
H
11 mm
r
1 mm
L1
8.2 mm
L2
3 mm
D2
163.5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s