Eriks

Racleur 010N NBR 150x162x11 L=5,5

  • ERIKS:14411795
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

29,10 €/ Unitéhors TVA

35,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29,10 €

-

5+

23,28 €

20.00%

10+

18,92 €

35.00%

30+

14,55 €

50.00%

50+

13,10 €

55.00%

100+

11,64 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
010N
Diamètre de barre
150 mm
Diamètre de la rainure
162 mm
Largeur de la rainure
5.5 mm
Hauteur de joint
11 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
150 mm
D
162 mm
L
5.5 mm
D1
159 mm
H
11 mm
r
1 mm
L1
8.2 mm
L2
3 mm
D2
155 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s