Eriks

Racleur 010N NBR 145x157x11 L=5,5

  • ERIKS:14411794
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

27,80 €/ Unitéhors TVA

33,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27,80 €

-

5+

22,24 €

20.00%

10+

18,07 €

35.00%

30+

13,90 €

50.00%

50+

12,51 €

55.00%

100+

11,12 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
010N
Diamètre de barre
145 mm
Diamètre de la rainure
157 mm
Largeur de la rainure
5.5 mm
Hauteur de joint
11 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
145 mm
D
157 mm
L
5.5 mm
D1
154 mm
H
11 mm
r
1 mm
L1
8.2 mm
L2
3 mm
D2
150 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s