Eriks

Racleur 010N NBR 140x152x11 L=5,5

  • ERIKS:11010557
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

26,50 €/ Unitéhors TVA

32,07 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,50 €

-

5+

21,20 €

20.00%

10+

17,23 €

35.00%

30+

13,25 €

50.00%

50+

11,93 €

55.00%

100+

10,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
010N
Diamètre de barre
140 mm
Diamètre de la rainure
152 mm
Largeur de la rainure
5.5 mm
Hauteur de joint
11 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
140 mm
D
152 mm
L
5.5 mm
D1
149 mm
H
11 mm
r
1 mm
L1
8.2 mm
L2
3 mm
D2
145 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s