26,40 €/ Unitéhors TVA
31,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26,40 € | - |
5+ | 21,12 € | 20.00% |
10+ | 17,16 € | 35.00% |
30+ | 13,20 € | 50.00% |
50+ | 11,88 € | 55.00% |
100+ | 10,56 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 010N |
Diamètre de barre | 139.5 mm |
Diamètre de la rainure | 151.5 mm |
Largeur de la rainure | 5.5 mm |
Hauteur de joint | 11 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 139.5 mm |
D | 151.5 mm |
L | 5.5 mm |
D1 | 148.5 mm |
H | 11 mm |
r | 1 mm |
L1 | 8.2 mm |
L2 | 3 mm |
D2 | 144.5 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Double effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |