24,10 €/ Unitéhors TVA
29,16 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24,10 € | - |
5+ | 19,28 € | 20.00% |
10+ | 15,67 € | 35.00% |
30+ | 12,05 € | 50.00% |
50+ | 10,85 € | 55.00% |
100+ | 9,64 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 010N |
Diamètre de barre | 130 mm |
Diamètre de la rainure | 142 mm |
Largeur de la rainure | 5.5 mm |
Hauteur de joint | 11 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 130 mm |
D | 142 mm |
L | 5.5 mm |
D1 | 139 mm |
H | 11 mm |
r | 1 mm |
L1 | 8.2 mm |
L2 | 3 mm |
D2 | 135 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Double effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |