Eriks

Racleur 010N NBR 115x127x11 L=5,5

  • ERIKS:14411787
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

20,70 €/ Unitéhors TVA

25,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,70 €

-

5+

16,56 €

20.00%

10+

13,46 €

35.00%

30+

10,35 €

50.00%

50+

9,32 €

55.00%

100+

8,28 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
010N
Diamètre de barre
115 mm
Diamètre de la rainure
127 mm
Largeur de la rainure
5.5 mm
Hauteur de joint
11 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
115 mm
D
127 mm
L
5.5 mm
D1
124 mm
H
11 mm
r
1 mm
L1
8.2 mm
L2
3 mm
D2
120 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s