2,47 €/ Unitéhors TVA
2,99 €TVA incluse
102 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,47 € | - |
5+ | 1,98 € | 20.00% |
10+ | 1,61 € | 35.00% |
30+ | 1,24 € | 50.00% |
50+ | 1,11 € | 55.00% |
100+ | 0,99 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 010N |
Diamètre de barre | 10 mm |
Diamètre de la rainure | 16.2 mm |
Largeur de la rainure | 4.2 mm |
Hauteur de joint | 6 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 10 mm |
D | 16.2 mm |
L | 4.2 mm |
D1 | 14.2 mm |
H | 6 mm |
r | 0.5 mm |
L1 | 4.9 mm |
L2 | 2 mm |
D2 | 12.8 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Double effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |