Eriks

Racleur 009P PUR 80x92x12 L=7,1

  • ERIKS:14413820
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

24,60 €/ Unitéhors TVA

29,77 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24,60 €

-

5+

19,68 €

20.00%

10+

15,99 €

35.00%

30+

12,30 €

50.00%

50+

11,07 €

55.00%

100+

9,84 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009P
Diamètre de barre
80 mm
Diamètre de la rainure
92 mm
Largeur de la rainure
7.1 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
80 mm
D
92 mm
L
7.1 mm
D1
86 mm
H
12 mm
L1
9.1 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s